工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
テープ
>
ラインテープ
2 件中 1 - 2 件
日東電工
粗面ラインテープ NR100B
●特長:
凸凹面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性にすぐれた厚手タイプです。
●用途:
工場、駐車場、病院などの構内区画ライン表示に。
学校、ホテル、駅構内などの案内ライン表示に。
●テープ幅(mm):
100
●テープ長さ(m):
10
●テープ厚さ(mm):
0.91
●基材:
塩化ビフィルム
●種別:
粗面ラインテープ
●内容量:
1巻
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
NR100B
色
選択解除
黄
白
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02341202
NR100B
黄
¥6,200
¥4,090
欠品中
02341211
NR100B
白
¥6,200
¥4,090
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
粗面ラインテープ NR100B
日東電工
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF