JIS互換性寸法 漏電遮断器 NV-2F
外形がJISC8371に適合する互換性寸法の漏電遮断器です。
付属品端子カバー(2個)、木ネジ4.1×25(2本)
質量(kg)0.2
極数2
定格電圧(V)AC100-200両用
定格電流(A)30
接続方式ソルダレス
相線式1Φ2W
動作時間0.1S以内
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式機械式ボタン
定格遮断電流(kA)(AC100V)1.5、(AC200V)1、(単3 200V)1.5
内容量1個
注意
※3極の漏電遮断器を1Φ2Wに使用する場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。1Φ3Wに使用する場合は中央極に中性線を接続してください。