間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
静岡製機

気化式冷風扇

注文コード:05863085 注文コード:08174153 注文コード:08174162
 
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

冷房能力(50/60Hz)(kW)
最大風量(m3/min)50/60Hz
ファン径(cm)
消費電力(W)(50/60Hz)
質量(kg)
有効貯水量(L)
電源コード(m)
運転音(dB)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08174153

RKF302 2.7/3.0
※入口空気条件が30℃/相対湿度50%の時
18/21 30 81/111 37 36 4.5 59(60Hz)55(50Hz) オープン 別送品
返品不可
代引不可

廃番

05863085

RKF402 3.6/4.1
※入口空気条件が30℃/相対湿度50%の時
34/38 40 187/244 46 50 4.0 64(60Hz)62(50Hz) オープン 別送品
返品不可
代引不可

廃番

08174162

RKF502 7.4/8.1
※入口空気条件が30℃/相対湿度50%の時
58/67 45 355/464 75 50 3 71(60Hz)69(50Hz) オープン 別送品
返品不可
代引不可

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧