間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
静岡製機

静岡スイーパー(パコ)

注文コード:02344517 注文コード:02344517
 
●特長: 
手押し運転のため清掃中にじゃまなコードがありません。
誰でも手軽に使えて操作は簡単です。
毎時1680m2の余裕の清掃能力です。
大型ダストホッパーは樹脂製で軽量のためゴミ捨ても苦になりません。
前進も後進もメインブラシの動きが変わらないので手狭なスペースも清掃します。
ノブボルトでハンドルの取りはずしが可能。収納に便利です。  

●付属品: 
スパナ(10×13)、L型インチ(5mm)  
●質量(kg): 
20.3  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
675×908×1070  
●清掃幅(集塵幅)(mm): 
480  
●ダストコンテナ容量(L): 
40  
●清掃能力(m2 /h): 
1680(3.5km/時)  
●ブラシ幅(mm): 
480(メイン)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

02344517

HA480 オープン
¥76,000
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧