工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
接着剤・補修材
>
接着剤
>
住友スリーエム(3M)
1 件中 1 - 1 件
住友スリーエム(3M)
スコッチ強力接着剤
●特長:
プラスチックなどにお使いいただけます。
ジェルだから液だれなし。垂直面の作業も簡単です。
●用途:
プラスチックの補修、またプラスチックと他の物との接着に。
●注意:
※軟質塩ビ、発泡ポリスチレンには使用できません。
●仕様:
耐水
●耐熱温度(℃):
80
●種別:
プラスチック用
●色:
透明
●主成分:
スチレンイソプレンゴム+スチレンブタジエンゴム
●危険等級:
危険等級V
●危険物の種別:
第四類
●危険物の品名:
第二石油類
●危険物の含有量:
30ml
●内容量:
1本(30mL)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
6225N
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05244583
6225N
¥580
¥517
¥491
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
スコッチ強力接着剤
住友スリーエム(3M)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF