間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
スリーエム ヘルスケア(3M)

防毒マスク用吸収缶

注文コード:06315443
 
●国家検定合格番号: 
N41  
●粒子捕集効率(%): 
92.9(実測平均値)  
●通気抵抗(Pa): 
216(実測平均値)  
●(平均実測値)除毒能力(分): 
174  
●質量(g): 
57  
●RED BOOKVol3ページ: 
560  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06315443

3011J-75-S1(有機ガス用) ¥440
¥407 ¥387
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

02512386
防毒マスク面体

スリーエム ヘルスケア(3M)

3100(S/M)

1個

¥2,032

02512395
防毒マスク面体

スリーエム ヘルスケア(3M)

3200(M/L)

1個

¥2,032

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

白メリヤスウエス(中古生地)

MonotaRO

商品点数:3

¥480〜

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:53

¥600

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧