間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
室本鉄工

モールカッタ

注文コード:02200563
 
●用途: 
ケーサー(合成樹脂線ぴ)JIS1号、2号、通信モールの寸法切りや45°斜め切断、内装工事用見切縁、水切定木等巾があって、やや硬さのあるものの切断に適します。  

●種別: 
カッター  
●全長(mm): 
235  
●質量(g): 
360  
●切断能力(mm): 
幅60  
●RED BOOKVol3ページ: 
437  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

02200563

DX71 ¥8,140
¥5,524
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

07052692
メリーカッタ替刃

室本鉄工

X-70

1個

¥2,100

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧