間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > ごみ箱 > 屋外用ゴミ箱 > カゴ型

1 件中 1 - 1 件
山崎産業

パークくず入れ80

注文コード:02349042
 
●仕様: 
キャスター無  
●質量(kg): 
4.3  
●色: 
ホワイト  
●容量(L): 
80  
●外径×高さH(Φmm×mm): 
470×635  
●種別: 
パークくず入れ  
●材質: 
エキスパンドメタルPEコーティング  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02349042 YD-26C-IJ ¥7,000
¥7,000
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。