間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 信越化学工業

4 件中 1 - 4 件
信越化学工業

一液型RTVゴム

注文コード:02335015,02335024 注文コード:02335033,02335042
 
●用途: 
接着・シール、コーティング用  

●注意: 
※硬さ、切断時伸び、引張り強さは23℃/50%RH7日後の測定値です。  

●仕様: 
一般用  
●破断伸度(%): 
400  
●比重: 
1.05(23℃時)  
●体積抵抗率(Ωcm): 
1T  
●絶縁破壊電圧(kV): 
22(1mm圧測定時)  
●指触乾燥時間(分): 
5  
●硬さ(デュロメータA): 
25  
●引張強度(MPa[kgf/cm2]): 
2.5[25]  
●硬化方式: 
脱酢酸タイプ  
●外観: 
ペースト状  
●熱伝導率(W/mk): 
0.21  
●比誘電率 50Hz: 
3.0  
●誘電正接 50Hz: 
5×10-3  
●引張せん断接着強さ(MPa): 
1.0(アルミ)  
●RED BOOKVol4ページ: 
428  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
液色
RED
BOOK3
ページ

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02335015 KE42TM 1本(330mL) クリヤー 373 オープン
¥844 ¥802
特価
出荷目安:1日
返品不可
02335024 KE42W 1本(330mL) ホワイト オープン
¥844 ¥802
特価
出荷目安:5日
02335033 KE42100TM 1本(100g) クリヤー 373 オープン
¥833 ¥791
特価
出荷目安:1日
返品不可
02335042 KE42100W 1本(100g) ホワイト オープン
¥833 ¥791
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

02335015
一液型RTVゴム

信越化学工業

KE42TM

1本(330mL)

TM

¥844

02335024
一液型RTVゴム

信越化学工業

KE42W

1本(330mL)

W

¥844

02335033
一液型RTVゴム

信越化学工業

KE42100TM

1本(100g)

TM

¥833

02335042
一液型RTVゴム

信越化学工業

KE42100W

1本(100g)

W

¥833

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

一液型RTVゴム

信越化学工業

商品点数:6

¥777〜

ホース接手

アソー

商品点数:11

¥135〜

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:7

¥100〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。