間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
信越化学工業

シーラント45

注文コード:02335112,02335121,09184375
 
●特長: 
シリコーンシーリング材は、耐久性、耐候性、耐熱、耐寒性にすぐれた接着・シール材です。  

●用途: 
ガラスまわり、サッシまわり、サスペンション工法、グラスサーファード、モルタル、大理石及び石材、プレハブ住宅まわり、クリーンルーム、金属まわりなど  

●注意: 
※硬さ、切断時伸び、引張り強さは23℃/50%RH7日後の測定値です。  

●仕様: 
一般用
高モジュラス。腐食性がない。
※JIS K 6249による試験結果  

●破断伸度(%): 
400  
●比重: 
1.04  
●硬さ(デュロメータA): 
30  
●引張強度(MPa[kgf/cm2]): 
2.0{20}  
●外観: 
ペースト状  
●RED BOOKVol3ページ: 
373  
●内容量: 
1本(330mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

液色
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

02335112

- クリヤー オープン
¥615
出荷目安:1日
返品不可

02335121

- ホワイト オープン
¥615
出荷目安:1日
返品不可

09184375

- アイボリー オープン
¥615
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

スパイラルタップ

MonotaRO

商品点数:7

¥299〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧