間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 充電工具アクセサリー > National > 電池パック

1 件中 1 - 1 件
パナソニック(Panasonic)

電池パック

注文コード:03374235
 
●適合: 
充電ハンマードリル(EZ6813/6812/6811)
充電パワーカッター(EZ3513/3512/3511/3510)  

●その他: 
充電器は、付属しておりません  
●タイプ: 
Nタイプ(3.0Ah)  
●バッテリー容量(Ah): 
3.0  
●バッテリー電圧(V): 
24  
●バッテリー: 
ニッケル水素  
●RED BOOKVol3ページ: 
463  
●RED BOOKVol4ページ: 
543  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
03374235 EZ9210 ¥24,500
¥16,842 ¥16,000
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06785091
充電器

パナソニック(Panasonic)

EZ0209

1個

¥10,652

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。