間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 充電工具アクセサリー > パナソニック > 電池パック

1 件中 1 - 1 件
パナソニック(Panasonic)

電池パック

注文コード:03374427
 
●特長: 
標準タイプ  

●適合: 
充電ドリルドライバー(EZ6261/6260/6160)  
●その他: 
充電器は、付属しておりません  
●タイプ: 
Dタイプ(1.2Ah)  
●バッテリー容量(Ah): 
1.2  
●バッテリー電圧(V): 
7.2  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
03374427 EZ9061 ¥8,300
¥8,100
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06785091
充電器

パナソニック(Panasonic)

EZ0209

1個

¥10,652

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。