間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
松下電工

電池パック

注文コード:03374375
 
●適合: 
充電ドリルドライバー(EZ6482/6481/6181)
充電ドライバースミ打ち8(EZ6780)
充電インパクトドライバー(EZ6582/6581)  

●その他: 
充電器は、付属しておりません  
●タイプ: 
Cタイプ(1.2Ah)  
●バッテリー容量(Ah): 
1.2  
●バッテリー電圧(V): 
9.6  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

03374375

EZ9086 ¥10,500
¥9,067 ¥8,614
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06785091
充電器

松下電工

EZ0209

1個

¥10,652

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧