間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 充電工具アクセサリー > National > 電池パック

1 件中 1 - 1 件
パナソニック(Panasonic)

電池パック

注文コード:03374262
 
●適合: 
2電源ドリルドライバー(EZ7000)
2電源インパクトドライバー(EZ7301/7300)
充電マルチインパクトドライバー(EZ6507/6505)
充電テクスドライバー(EZ6705)
充電ハンマードリル(EZ6802)
充電振動ドリル&ドライバー(EZ6902/6901)
充電ドリルドライバー(EZ6470/6404/6402/6403/6401/6307/6207/6201/6200/6101)
充電インパクトドライバー(EZ7203/7202/7201/7200/6609/6605/6506/6502/6607/6606/6603/6602/6600/6504/6501)
充電インパクトレンチ(EZ6508/6503/6604/6601)
充電パワーカッター(EZ3502/3503/3500/3501)
充電角穴カッター(EZ3571)
充電全ネジカッター(EZ3561/3560)
充電ケーブルカッター(EZ3591)
充電圧着器(EZ3902/3901)
充電スクリュードライバー(EZ6701/6700)
充電くり抜きカッター(EZ3570)  

●その他: 
充電器は、付属しておりません  
●タイプ: 
Hタイプ(2.0Ah)  
●バッテリー容量(Ah): 
2.0  
●バッテリー電圧(V): 
12  
●バッテリー: 
ニッケル水素  
●RED BOOKVol3ページ: 
462  
●RED BOOKVol4ページ: 
542  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
03374262 EZ9108 ¥13,800
¥9,783
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06785091
充電器

パナソニック(Panasonic)

EZ0209

1個

¥10,652

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。