工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
ねじ込み式キャスター
>
ユーエイキャスター
>
Pシリーズ双輪
1 件中 1 - 1 件
ユーエイキャスター
Pシリーズ双輪・ねじ込み式
●特長:
主に屋内運搬用として広く使用されています。
●車輪径(Φmm):
50
●材質(車輪):
ナイロン
●許容荷重(daN[kgf]):
100[102.0]
●型式:
Pシリーズ双輪
●ブレーキ:
ナシ
●車輪幅(mm):
49
●取付高(mm):
57.5
●対辺(mm):
17
●偏芯(mm):
17
●ねじ:
M12×22
●ピッチ/山(mm):
1.75
●旋回半径(mm):
46
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
P-50HT、M12×22
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02540307
P-50HT、M12×22
¥570
¥399
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
Pシリーズ双輪・ねじ込み式
ユーエイキャスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF