間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > フットスイッチ / テープスイッチ / マットスイッチ > フットスイッチ (オジデン)

1 件中 1 - 1 件
オジデン(大阪自動電機)

フットスイッチ

注文コード:
 
●特長: 
一般基本型  

●付属品: 
コード(0.75mm2 2芯1m)  
●形式: 
一般形  
●接点構成: 
1a  
●動作方式: 
オルタネイト形  
●材質: 
アルミ合金ダイカスト  
●質量(g): 
450  
●定格電圧(V): 
6A-250VAC  
●動作特性: 
アルタネイト  
●動作力: 
30N(3.1kgf)  
●RED BOOKVol3ページ: 
1052  
●RED BOOKVol4ページ: 
1354  
●総合カタログVol13ページ: 
272  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02494046 OFL-F ¥4,600
¥3,860 ¥3,667
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。