工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
近接・リミット・マイクロスイッチ
>
和泉電気
>
マルチ・デジタリスイッチ
3 件中 1 - 3 件
IDEC(和泉電気)
2ボタン式
●文字高(mm):
5
●出力コードの種類:
BCD
●設定方式:
2ボタン式
●定格使用電流:
0.1A(抵抗負荷)
●シリーズ:
DFシリーズ
●端子形状:
ソルダ端子形
●定格使用電圧:
AC50/DC28
●文字色:
黒地に白文字
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
DFBN-031-B
DFBN-031-Z
DFBN-031D-B
色(本体)
選択解除
ベージュ
黒
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02488787
DFBN-031-B
黒
¥720
¥720
¥684
02488805
DFBN-031-Z
ベージュ
¥720
¥720
¥684
02488796
DFBN-031D-B
黒
¥775
¥775
¥736
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
2ボタン式
IDEC(和泉電気)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF