間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > OA/PC用品 > メディア・メモリー > FD

4 件中 1 - 4 件
日立マクセル

3.5型 フロッピーディスク DOS/V用

注文コード:06783917 注文コード:06783926 注文コード:06783935 注文コード:06783944
 
●記憶容量: 
1.44MB  
●色: 
黒  
●厚さ(μm): 
ディスク:77  
●速度: 
転送:500KBPS  
●使用湿度範囲: 
8〜80%RH  
●ディスク径(Φmm): 
86  
●使用環境温度(℃): 
10〜60  
●保存温度範囲(℃): 
4〜53  
●保存湿度範囲: 
8〜90%RH  
●フォーマット形式: 
DOS/V  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
種別
質量(g)
外形寸法(mm)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
RED
BOOK3
ページ

RED
BOOK4
ページ

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06783926 MFHD18-D20K 1パック(20枚入) 紙ケース入 17(1枚当り) 94×90×3.3 オープン
¥1,053 ¥1,000
特価
出荷目安:5日
06783944 MFHD18-D20P 1パック(20枚入) プラケース入 17(1枚当り) 94×90×3.3 オープン
¥1,173 ¥1,114
特価
出荷目安:1日
06783917 MFHD18-D40K 1パック(40枚入) 紙ケース入 17/枚 縦94×横90×厚さ3.3 1093 1489 オープン
¥1,391 ¥1,321
特価
出荷目安:1日
06783935 MFHD18-D40P 1パック(40枚入) プラケース入 17(1枚当り) 94×90×3.3 オープン
¥1,973 ¥1,874
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。