間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > テープ > マスキングテープ > ニチバン

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 鈑金・塗装関連 > 塗装・養生用品 > テープ > マスキングテープ > ニチバン

2 件中 1 - 2 件
ニチバン

車両用マスキングテープ No.2311

注文コード:06904371,10059524
 
●テープ幅(mm): 
50  
●色: 
黄  
●テープ厚さ(mm): 
0.09  
●テープ長さ(m): 
18  
●粘着力(N/10mm): 
1.17  
●耐熱温度(℃): 
120(30min)  
●基材: 
和紙 (黄)  
●伸度(%): 
6  
●粘着剤: 
アクリル系  
●引張強度(N/10mm): 
32.0  
●内容量: 
1箱(20巻入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
RED
BOOK3
ページ

RED
BOOK4
ページ

Vol13
ページ

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06904371 No.2311 778 976 201 オープン
¥3,428 ¥3,257
特価
出荷目安:1日
10059524 No.2311 オープン 返品不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

車両用マスキングテープ No.2311

ニチバン

商品点数:7

¥390〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。