間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 充電工具アクセサリー > マキタ > バッテリー

1 件中 1 - 1 件
マキタ

ニッケル水素バッテリ(差込みタイプ)

注文コード:02507854
 
●仕様: 
3.0Ahタイプ9.6V  
●適合: 
インパクトドライバ(6990D)/アングルインパクトドライバ(6940D)/型枠ドリル(6014D)
ドリルドライバ(6220D/6205D)/インパクトレンチ(6992D)
タッカ(T422D/T1022D)/草刈機(UM161D)/フラッシュライト(ML903)
高速ドリル(6503D)/アングルドライバ(6702D)/懐中電灯(ML901)  

●バッテリー: 
ニッケル水素  
●バッテリー容量(Ah): 
3.0  
●バッテリー電圧(V): 
9.6  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02507854 9135A ¥15,000
¥11,250
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。