間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 掃除機 > 乾式

1 件中 1 - 1 件
マキタ

集じん機

注文コード:02505273
 
●特長: 
ポリ袋集じん、新設計パウダフィルタ、連動コンセント、ステンレスタンク!  

●電源(V): 
単相100  
●本体質量(kg): 
11.7  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
422×478×699  
●種別: 
電動工具接続用  
●電流(A): 
11(強)、7(弱)  
●消費電力(W): 
1050(強)、670(弱)  
●コード長さ(m): 
5  
●吸込仕事率(W): 
260(強)、140(弱)  
●最大処理風量(m3/min): 
3.0(強)、2.3(弱)  
●集塵容量(L): 
32  
●運転音(dB): 
66(強)、63(弱)  
●真空度(kPa[mm水柱]): 
強:20.6[2100]
弱:14.7[1500]  

●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02505273 408(P) ¥63,000
¥53,200
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。