間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
マキタ

フラッシュライト(充電式懐中電灯)

注文コード:02510067 注文コード:02510103
 
●その他: 
バッテリ、充電器は別売りです。  
●能力: 
射程距離1mの中心部20mm
径内4500ルクス以上  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

内容量
質量(g)
連続使用時間(分)
適合バッテリ(ニカド)
適合バッテリ(ニッケル水素)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02510067

ML140 1個 270 約160(2.0Ahバッテリ使用時)
※数値は参考値です。バッテリの充電状態や使用条件により異なります。
1422 1435 ¥3,100
¥2,893 ¥2,748
特価
出荷目安:5日

02510103

ML903 1台 230 約120(1.3Ahバッテリ使用時)
約200(2.0Ahバッテリ使用時)
※数値は参考値です。バッテリの充電状態や使用条件により異なります。
9122・9102・9102A/9100/9120 9135/A・9133/S/SA ¥1,900
¥1,773 ¥1,684
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

05846032
充電器

マキタ

DC1439

1台

¥10,500

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧