間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 蛍光灯 > 直管蛍光灯 > 一般照明用 > 110W形

2 件中 1 - 2 件
NEC

サンホワイト5 110W形

注文コード:06682173,06682164
 
●特長: 
光色は白色と昼光色の中間色です。白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかつて見えませんので、色彩映えすがすがしいムードを作ります。  

●用途: 
一般住宅、オフィス、店舗  

●色: 
昼白色  
●点灯形: 
ラピッドスタート形  
●管長(mm): 
2367  
●種類: 
直管蛍光灯  
●管径(Φmm): 
38  
●全光束(Lm): 
8500  
●色温度(K): 
5000 Ra72  
●定格平均寿命(時間): 
12000  
●内容量: 
1箱(10本入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
種別
定格ランプ電力(W)
電流(A)
RED
BOOK3
ページ

RED
BOOK4
ページ

Vol13
ページ

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06682173 FLR110HN/A 110W形 110 0.8 ¥21,000
¥8,640 ¥8,208
特価
出荷目安:2日
別送品
返品不可
地域運賃
06682164 FLR110HN/A/100 110W省エネ形 100 0.82 1182 1611 305 ¥21,000
¥7,200 ¥6,840
特価
出荷目安:2日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

サンホワイト5 40W形

NEC

商品点数:2

¥4,950

ライフラインU 40W形

NEC

商品点数:6

¥1,200〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。