間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
日本緑十字社

消防・危険物標識(消防) ラミ角

注文コード:02520481 注文コード:02520506 注文コード:02520524
 
●材質: 
ラミプレート  
●形状: 
標識  
●区分: 
消防・危険物  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

サイズ
文字内容
種別
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02520481

消防-1 250mm角×1mm (禁煙サイン入り) 禁止 ¥1,200
¥1,200 ¥1,140
特価
出荷目安:5日

02520506

消防-2 250mm角×1mm (火気禁止サイン入り) 禁止 ¥1,200
¥1,200 ¥1,140
特価
出荷目安:5日

02520524

消防-3 100mm角×1mm (喫煙サイン入り) 制限 ¥500
¥500 ¥475
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧