間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 安全標識 > 消防/危険物標識 > 危険物標識 > その他

1 件中 1 - 1 件
日本緑十字社

有機溶剤注意事項

注文コード:02516577 注文コード:02516577 注文コード:02516577
 
●特長: 
有機溶剤を使用する場所では、注意事項などの告知が必要です。

○有機溶剤中毒予防規則より一部抜粋

第二十四条 事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。
一 有機溶剤の人体に及ぼす作用
二 有機溶剤等の取扱い上の注意事項
三 有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置

2枚に分かれています。
3mmΦ穴×8  

●サイズ: 
400×1500×1mm(400×750mm:2枚1組)  
●文字内容: 
有機溶剤使用の注意事項  
●種別: 
注意  
●材質: 
ラミプレート  
●形状: 
標識  
●区分: 
有機溶剤関係  
●TGK品番: 
689-87-22-21  
●RED BOOKVol4ページ: 
753  
●内容量: 
1パック(2枚入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02516577 有機A ¥6,500
¥6,175 ¥5,866
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

有機溶剤種別標識

日本緑十字社

商品点数:3

¥1,425

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。