間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 電球 > 耐震電球

4 件中 1 - 4 件
パナソニック(Panasonic)

耐震電球

注文コード:01918183,06726946,01918174,07078163
 
●種類: 
耐震電球  
●電圧(V): 
110  
●口金: 
E26  
●定格寿命(時間): 
1000  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
種別
定格ランプ電力(W)
長さ(mm)
全光束(Lm)
バルブ径(Φmm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
01918183 RC110V60WC 1箱(50個) 60W形 60 105 590 60 ¥11,500
¥9,600 ¥9,120
特価
出荷目安:1日
返品不可
06726946 RC110V100WC 1箱(25個入) 100W形 100 122 1150 70 ¥8,750
¥5,853 ¥5,560
特価
出荷目安:1日
返品不可
01918174 RC110V150WC 1箱(50個) 150W形 150 165 1920 80 ¥43,000
¥26,175 ¥24,866
特価
出荷目安:5日
返品不可
07078163 RC110V200W・C 1箱(25個入) 200W形 200 165 2740 80
¥16,800 ¥15,960
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

SDSプラスビット S4L ショートタイプ

BOSCH(ボッシュ)

商品点数:52

¥585〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。