間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 電球 > レフ電球 > 屋内用

1 件中 1 - 1 件
パナソニック(Panasonic)

ハイランプ レフ電球屋内用

注文コード:01918192
 
●特長: 
バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。
光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したタイプです。店舗や住宅のスポットライトや、ダウンライトなど幅広い分野に使用できます。  

●仕様: 
屋内用  
●種別: 
150W形  
●種類: 
レフ電球  
●定格ランプ電力(W): 
150  
●長さ(mm): 
140  
●口金: 
E26  
●全光束(Lm): 
1650  
●定格寿命(時間): 
1500  
●ビーム光束(Lm): 
700  
●バルブ径(Φmm): 
100  
●ビーム角(度): 
60  
●中心光度(cd): 
1100  
●ガラス仕上: 
ホワイト  
●内容量: 
1箱(20個入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
01918192 RF100V150WW ¥17,200
¥14,100
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。