間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 科学研究・実験器具 > 汎用機器 > デシケーター類 > 乾燥剤

4 件中 1 - 4 件
豊田化工

ポリフイルムシリカゲル乾燥剤

注文コード:08216503 注文コード:08216503,08216512,08216521 注文コード:08216512 注文コード:08216521 注文コード:08216537
 
●用途: 
ビスケット・せんべい・のり・しいたけ等の食品の保存用。  

●RED BOOKVol3ページ: 
794  
●RED BOOKVol4ページ: 
843  
●総合カタログVol13ページ: 
217  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
寸法(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08216503 QP1G 1缶(1g×4500個入) 50×50 オープン
¥6,840
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
08216512 QP2G 1缶(2g×3000個入) 55×50 オープン
¥6,600
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
08216521 QP3G 1缶(3g×2500個入) 55×50 オープン
¥6,750
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
08216537 QP5G 1缶(5g×1500個入) 70×55 オープン
¥7,040
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。