間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 科学研究・実験器具 > 汎用機器 > デシケーター類 > 乾燥剤

3 件中 1 - 3 件
豊田化工

防塵型シリカゲル乾燥剤

注文コード:08216582,08216591,08239594
 
●RED BOOKVol4ページ: 
843  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
寸法(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08216582 MP10G 1缶(10g×600個入) 70×80 オープン
¥9,375 ¥8,906
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
08216591 MP5G 1缶(5g×1200個入) 70×56 オープン
¥10,800 ¥10,260
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
08239594 MP20G 1缶(20g×300個入) 70×105 オープン
¥8,625 ¥8,194
特価
出荷目安:2日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インシュロックタイ ABシリーズ

タイトン

商品点数:35

¥160〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。