間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 自動車整備・トラック用品 > カー用品 > インバーター

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > カー用品 > 車内用品 > 車内電装品 > インバーター

1 件中 1 - 1 件
アルインコ

ポータブルインバーター

注文コード:03393126
 
●特長: 
カー電源(直流12V)を家庭用電源(交流100V)に変換。
たっぷり使える最大360Wタイプ。
コンパクトボディに充実装備!
コンセント2口。
電力の使用状況が一目で分かる3段階レベルメーター。
マルチ保護回路。
周波数指定のある機器に対応する50/60Hz切り替え機能。
温度上昇による不安定な動作を防止する冷却ファンと大型ヒートシンク。
12V車専用。
抜群のコストパフォーマンス。  

●用途: 
各種携帯用充電器
液晶テレビ
テレビゲーム
ラジカセ
ビデオカメラ
デジタルカメラ
ノートパソコン
ワープロ
電気蚊取り
照明機器
※機種により一部使用できない機種があります。
6〜14型テレビ
10型テレビデオ
カラオケ  

●付属品: 
端子付バッテリー接続コード
シガープラグ付コード(100W以下用)
35Aヒューズ×1
15Aヒューズ×1  

●出力周波数(Hz): 
50/60  
●質量(g): 
約820  
●最大出力(W): 
360  
●出力電圧(V): 
AC100  
●入力電圧(V): 
DC12  
●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
153×60×130  
●出力波形: 
矩形波  
●出力変動率(%): 
10  
●変換効率(%): 
90  
●連続出力電力(W): 
300  
●RED BOOKVol3ページ: 
764  
●総合カタログVol13ページ: 
191  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
03393126 RC013 ¥27,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
03393126
RC013
09540867
CD-300
Meltec
ファミリーインバーター
1個 ¥5,350 メーカーに違いが有ります。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

小判札

日本緑十字社

商品点数:7

¥76

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。