間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
STANLEY(スタンレー電気)

ストップ/テールランプ、コーナリングランプ、ウィンカーランプ用電球(ダブル球)

注文コード:03364051 注文コード:03364051
 
●用途: 
ストップ
テールランプ  

●タイプ: 
ダブル球  
●口金: 
BAY15d(ツバなし違いピン2線)  
●ガラス球形式: 
S25  
●定格電圧(V): 
24  
●明るさ(W): 
25/10  
●RED BOOKVol3ページ: 
764  
●総合カタログVol13ページ: 
187  
●内容量: 
1箱(10個入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

03364051

A4887M ¥2,500
¥1,277
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

白 長ニップル

吉年

商品点数:78

¥62〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ダンプのテール
耐震用はないですか?
[2008-02-14]
MonotaRO MonotaROからの回答:
今後取扱検討致します。



キャンペーン一覧