間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
イルネックス

イルネックス 青ニス除去スプレー

注文コード:05248722 注文コード:05248722
 
●特長: 
金属加工用としてのケガキ塗膜を完全に除去します。
塗膜除去性能に優れていますので、作業効率の向上が計れます。
逆さ噴射が可能です。
ガス抜きキャップ付き。  

●用途: 
機械部品、金型等に使用の青ニス、赤ニスの塗膜除去に。
エアゾール式ですから、使用に際して、簡単便利です。  

●摘要: 
リムーバー  
●危険等級: 
危険等級U  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第一石油類  
●危険物の含有量: 
210ml  
●内容量: 
420mL  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

05248722

NS-310 ¥840
¥735
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧