間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 高圧洗浄機・スチームクリーナー > 高圧洗浄機

1 件中 1 - 1 件
ケルヒャー

家庭用冷水高圧洗浄機

注文コード:05287204
 
●特長: 
強力な水圧:ひどい汚れもあっという間に除去。
カンタン:操作はとても簡単。どなたでも扱える。
プレッシャースイッチ:ガンを離すとモーターが自動停止。
ガン:トリガーガンタイプなので楽しい。使いやすい。
強力プラスチック:衝撃に強い加工プラスチック製。
ねじれない:わずらわしいホースのねじれが解消。
大幅節約:手作業に比べて、水も時間も大幅に節約。
静音設計:ご近所にも安心。
軽量:女性もらくらく持ち運びできる。
洗剤:頑固な汚れに洗剤が使える。(洗剤吸入ホース付き)
コンパクト:収納に場所を取らない。
電源:ご家庭の電源と水道水が使用できるので手軽。  

●用途: 
テラス、フェンス、玄関、ガラス、窓、雨戸、自動車、バイク、浴室などアイデア次第でいろいろ使えます  

●付属品: 
5.5m高圧ホース付きトリガーガン(洗浄剤塗布可能)
サイクロンジュットノズル
洗浄剤ホース
1ジェットノズル
3m水道ホース(内径15mm)一式
RM 555 TAB 中性タブレット洗浄剤(2錠)  

●電源(V): 
100  
●電源周波数(Hz): 
50/60共用  
●電流(A): 
13  
●消費電力(W): 
1250  
●本体質量(kg): 
4.1  
●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
380×145×250  
●常用吐出圧力(MPa): 
7  
●吐出水量(L/h): 
280  
●RED BOOKVol3ページ: 
634  
●RED BOOKVol4ページ: 
815  
●総合カタログVol13ページ: 
170  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
49  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
05287204 K2.30プラス オープン
¥15,700 ¥14,915
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

05869674
ねじれ防止カップリング

ケルヒャー

4.401-076

1個

¥6,300

06602976
中性タブレット洗浄剤 RM555 TAB

ケルヒャー

6.290-626

1箱(10錠入)

10錠入

¥1,361

06604622
パイプクリーニングホース

ケルヒャー

2.637-729

1個

¥10,500

08275827
K203用カバー

ケルヒャー

4063-691

1個

¥2,890

08746631
サイクロンジェットノズル

ケルヒャー

4763-991

1個

¥6,300

09995623
洗浄機用ドライ&ワックス

ケルヒャー

6294-028

1本(1L)

¥1,590

09995641
洗浄機用虫取りクリーナー

ケルヒャー

6294-026

1本(500mL)

¥1,590

10225914
中性洗浄剤RM555

ケルヒャー

6.294-805.0

1本(5L)

¥2,470

もっと見る
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:53

¥600

中性洗浄剤 RM555

ケルヒャー

商品点数:1

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:7

¥100〜

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。