工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
研磨材
>
切断砥石
>
レヂトン
>
スーパーセフティーカット
>
スーパーセフティーカット(ステンレス用)
1 件中 1 - 1 件
レヂトン
スーパーセフティカット ステンレス用
●特長:
スーパーな切れ味!耐久性!安全性!
両面補強の安全設計。
最適の砥粒でひと味ちがう切れ味。
従来品と比較して、3倍以上の耐久性。
最高回転数(r.p.m)
●用途:
ステンレス丸パイプ、角パイプ、丸棒などの金属切断用。
●厚さ(mm):
2.5
●穴径(Φmm):
15
●外径(Φmm):
105
●粒度:
PW30M
●使用工具:
ディスクグラインダー
●最高使用周速度(m/min):
4800
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
301606
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05587967
301606
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
代替相当品
05587967
301606
→
03351232
-
富士製砥
スーパー雷鳥 (切断砥石両面補強高級品)ステン用
1枚
¥198
メーカーに違いがあります。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
スーパーセフティカット ステンレス用
レヂトン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF