間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > パテ/セメント > その他メーカー

1 件中 1 - 1 件
テロソン

APFアルミパテ用硬化剤

注文コード:06069734
 
●特長: 
APFアルミパテ用硬化剤  

●特記: 
APFアルミパテは別売です。  
●可使時間(分): 
常温7〜10  
●配合: 
主剤100:硬化剤2  
●主成分: 
シクロヘキサノンパーオキサイド含有率40〜50%、トリエチルホスフェート含有率20〜30%、アセト酢酸エチル含有率5〜15%  
●研磨可能時間(分): 
常温30〜40  
●危険物の種別: 
第五類  
●危険物の品名: 
第二種自己反応性物質  
●危険物の含有量: 
30g  
●内容量: 
1箱(30g×12個入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06069734 30g
¥7,860
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

3M マスキングテープ No.243

住友スリーエム(3M)

商品点数:23

¥340〜

フィニッシングシート

コバックス(KOVAX)

商品点数:11

¥4,715〜

APFアルミパテ(ファイバー入り)

テロソン

商品点数:1

¥8,340

耐水シート(SC)

コバックス(KOVAX)

商品点数:19

¥4,290〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。