間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > パテ/セメント > その他メーカー

1 件中 1 - 1 件
テロソン

APFアルミパテ(ファイバー入り)

注文コード:06069725
 
●特長: 
一般のパテと違い、水を吸わないので、きわめて防錆力が高い。
ステンレス等で切り継ぎしたときの溶剤の吸い込みが無く、切り継ぎ部分のヤセが無い。
ファイバー(繊維)の毛足が長く、穴埋めに最適。  

●特記: 
硬化剤は別売です。  
●可使時間(分): 
(常温20℃ 湿度60%の場合) 指触乾燥 約5〜7程度、硬化 約15程度
冬季のように気温の低い時は、乾燥時間を長めにとり雰囲気温度を上げて作業してください。  

●配合: 
主剤100:硬化剤2  
●主成分: 
主剤:二液型ポリエステル樹脂 スチレン含有率1〜5%
硬化剤:シクロヘキサノンパーオキサイド含有率40〜50%、トリエチルホスフェート含有率20〜30%、アセト酢酸エチル含有率5〜15%  

●研磨可能時間(分): 
(常温20℃ 湿度60%の場合) 30〜40  
●危険等級: 
危険等級V  
●危険物の種別: 
第二類  
●危険物の品名: 
引火性固体  
●危険物の含有量: 
3kg  
●内容量: 
1缶(3kg)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06069725 -
¥8,340 ¥7,923
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06069734
APFアルミパテ用硬化剤

テロソン

30g

1箱(30g×12個入)

¥7,860

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

3M マスキングテープ No.243

住友スリーエム(3M)

商品点数:23

¥340〜

フィニッシングシート

コバックス(KOVAX)

商品点数:11

¥4,715〜

ぼかしスプレー

武蔵ホルト

商品点数:1

¥969

キムタオル

日本製紙クレシア

商品点数:2

¥425〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。