商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
| 満足度: |
|
| 用途: | 研磨・切断・錆落とし |
値段が安いので、チョイ使いに使うつもりでしたが、一日中、錆落としに使用しても全く問題が無かったので、重宝してます。
株式会社UNIX 様(滋賀県)
[2008-05-08]
| 満足度: |
|
| 用途: | 黒皮はつり 機械加工後の面取り etc... |
回転が低速のため 素人でも扱いやすいと思います
安いけど日立製品と比べベアリング寿命が短いとはかんじません
問題点 コード長さ(m) 約1.7 短くて作業がしずらいです 2.5mは必要です
安いけど日立製品と比べベアリング寿命が短いとはかんじません
問題点 コード長さ(m) 約1.7 短くて作業がしずらいです 2.5mは必要です
有限会社丸高製作所 様(愛知県)
[2008-01-09]
| 用途: | 鉄工溶接業 |
安い!! あまりにも安いので正直、初めはあまり期待しないで頼みました。確かに1万前後する物に比べれば少々パワーは落ちるけど溶接のビートもガンガンに削れたので驚きました!!改善点は・・・特に言うほどでもないのですが スイッチ部分はやはり線のところにあった方がいいかな〜。あの位置につけるなら、もう少し出っ張っていた方がやりやすい!手袋をしてるとなかなかスイッチがいれづらい。この値段なら十分だと思います。
S.T.S 様(栃木県)
[2006-09-22]
| 用途: | 溶接面の研磨仕上げ |
家庭用ですね、一日で壊れました。耐久性に難ありです。家庭でのちょこちょこつかいなら値段的にもおすすめです。
有限会社高田鉄工所 様(岐阜県)
[2006-09-07]
| 用途: | 研削作業 |
ずっと同じ砥石で長く使う時は耐久性のあるプロ用を使っているけれど
チョチョッと削りたい時に一々砥石を付け替えるのも面倒なのでそんな時に重宝しています。何台もあると便利だけど高いから、チョイ使いに安くていいです。
チョチョッと削りたい時に一々砥石を付け替えるのも面倒なのでそんな時に重宝しています。何台もあると便利だけど高いから、チョイ使いに安くていいです。
[2006-08-01]