間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 荷締機 > テザック

1 件中 1 - 1 件
テザック

ラッシングベルト

注文コード:06542505 注文コード:06542505
 
●特長: 
テトロン原着糸使用で伸びが少なく耐久性抜群。  

●用途: 
ラッシングレール用  

●ベルト幅(mm): 
50  
●ベルト長さ固定側(m): 
1  
●ベルト長さ調整側(m): 
3  
●使用荷重(kg): 
600  
●破断荷重(kN): 
30  
●内容量: 
1組  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06542505 R30K JB010-JB030B ¥11,100
¥6,660 ¥6,327
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。