間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
SK-11

エアータンク

注文コード:05837273
 
●付属品: 
取り出し圧力計、取り出し調整器  
●最高使用圧力: 
10気圧  
●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
560×240×360  
●乾燥質量(kg): 
11  
●材質: 
(取っ手)ABS樹脂  
●空気取出口: 
(A)タンク直結 1/4ワンタッチカプラ /メス (B)圧力調整後 1/4ワンタッチカプラ /メス  
●エアータンク容量(L): 
22  
●空気取入口: 
1/4クイックカプラ/オス  
●RED BOOKVol3ページ: 
850  
●総合カタログVol13ページ: 
225  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

05837273

AST-22 オープン
¥10,446
出荷目安:1日
別送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧