間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
EARTH MAN

エアーコンプレッサー

注文コード:05869297
 
●特長: 
2気筒リリース付 大容量39L キャスター付  

●仕様: 
圧力調整:圧力スイッチ
  

●タンク容量(L): 
39  
●質量(kg): 
39  
●電源(V): 
100(50/60Hz)  
●設定圧力範囲MPa(kgf/cm2): 
10  
●コード長さ(m): 
1.7  
●圧力調整範囲(kgf/cm2): 
0〜8  
●最大吐出量(L/min): 
250  
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
760×680×330  
●消費電力(W)(50/60Hz): 
1300/1200  
●最高圧力: 
8kgf/cm2  
●消費電流(A)(50/60Hz): 
14.5/13.5  
●空気接続口: 
1/4 カプラ  
●RED BOOKVol3ページ: 
850  
●総合カタログVol13ページ: 
225  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

05869297

AC-310 オープン
¥59,231
出荷目安:1日
別送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧