紙帽子
ヘルメットの中に装着するアンダーキャップです。
使い捨てタイプなので衛生的で、洗濯の手間が省けます。
共有ヘルメットには必須アイテムです。
高さ(mm)約108
材質(本体)クレープ紙
質量(g)約10
サイズ(cm)58
材質(フチ)Bマニラ紙
内容量1袋(120枚)
注意
※ヘルメットは別売です。
ヘルメット の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 05838217
2015-09-23
- 用途:
- 来客用ヘルメット
不織布のタイプのところが多いので、復活してくれてよかったです。
(代替品と紹介されていたモノタロウのものは、こちらより割高なのに少々小さく、
ヘルメット内部を覆い切れなかったので……)
- 対象商品:
- 05838217
2014-10-15
- 用途:
- 来客用ヘルメットのインナー
今まで使用していたものは、使い捨てにもかかわらず単価が高く、捨てるのがもったいない気がしていましたが、これは価格的にも、品質的にも納得して使用できます。
消耗品ではないため、頻繁に注文出来ません。商品が無くなっていないことを願います。