工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
塗料(ラッカー/ケガキ/表面仕上剤)
>
表面仕上剤
>
ローバル
>
ローバルR
2 件中 1 - 2 件
ローバル
ローバルR
●特長:
さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化
●用途:
亜鉛めっきの補修に。
普通の鉄材のさび止めに。
古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。
●成分:
96%亜鉛含有
●色:
グレー
●膜厚(μm):
80
●危険等級:
危険等級V
●危険物の種別:
第四類
●危険物の品名:
第二石油類
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
内容量
選択解除
1缶(5kg)
1缶(25kg)
危険物の含有量
選択解除
5kg
25kg
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06162134
-
1缶(5kg)
5kg
¥11,550
¥10,970
¥10,422
06162152
-
1缶(25kg)
25kg
¥50,000
¥45,700
¥43,415
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
徳用万能刷毛
コーワ
商品点数:3
¥78〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ローバルR
ローバル
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF