間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 溶接用品 > 溶接棒・溶接ワイヤー > 溶接棒(ニッコー熔材) > ステンレス鋼用(D316-16)

4 件中 1 - 4 件
ニッコー熔材工業

ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒

注文コード:
 
●特長: 
特に食品関係の溶接作業に多く採用される溶接棒です。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。  

●JIS規格: 
JIS Z3221 D316-16  
●内容量: 
1kg  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
棒長(mm)
棒径(Φmm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06684851 HIT-316 2.0mm 250 2 オープン
¥7,250 ¥6,888
特価
出荷目安:10日
06684867 HIT-316 2.6mm 300 2.6
¥4,609 ¥4,379
特価
出荷目安:10日
06684876 HIT-316 3.2mm 350 3.2 オープン
¥5,390 ¥5,121
特価
出荷目安:10日
06684885 HIT-316 4.0mm 350 4
¥4,653 ¥4,420
特価
出荷目安:10日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。