間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
4 件中 1 - 4 件
ノーブランド

トラック平シート 合繊帆布

注文コード:05494097,05494106,05494115,05494124 注文コード:05494097 注文コード:05494106 注文コード:05494115 注文コード:05494097,05494106,05494115,05494124 注文コード:05494097,05494106,05494115,05494124 注文コード:05494097,05494106,05494115,05494124 注文コード:05494097,05494106,05494115,05494124
 
●特長: 
国内の生地を使用し、耐久性は抜群。  

●色: 
グリーン  
●厚さ(mm): 
0.58  
●引裂強度(N): 
縦53.7/横69.4  
●引張強度(N/3mm): 
縦1610/横1170  
●引張伸度(%): 
縦14.2/横33.5  
●RED BOOKVol3ページ: 
763  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

質量(kg)
寸法(m)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

05494097

3.58×6m 約12.5 3.58×6
¥43,330 ¥41,164
特価
出荷目安:1日
返品不可

05494106

3.58×7m 約14.6 3.58×7
¥49,474 ¥47,000
特価
出荷目安:1日
別送品
返品不可

05494115

3.58×9m 約18.8 3.58×9
¥63,508 ¥60,333
特価
出荷目安:5日
返品不可

05494124

3.58×10m 約20.9 3.58×10
¥70,526 ¥67,000
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧