間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > 収納・管理 > アレンジャー

1 件中 1 - 1 件
山金工業

アレンジャー

注文コード:06787347
 
●特長: 
コンピューター用14×10インチ以下のフォーム用紙が収納可能  

●タイプ: 
透明引出し B4/タテ型  
●引出し数: 
3列10段  
●引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
273×377×68  
●本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
947×400×880  
●質量(kg): 
39.3  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06787347 B4PT-310 ¥84,000
¥75,600
出荷目安:5日
別送品
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥6,000
沖縄地方1個〜¥8,000
離島1個〜¥10,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。