工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
机上用品
>
電話台
1 件中 1 - 1 件
セキセイ
テレフォンアーム
●特長:
厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。
ホルダー両側面にはテレフォンリストを書き込めるスライド式の記入スペースがあります。
ホルダーは360度回転、手前に25cm引き寄せることができ、角度は約30度まで傾斜できるダブル・アクション設計です。
●寸法・サイズ(mm):
巾210×奥320〜570×高165
●材質:
強化PS製
●質量(g):
1320
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TA001
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06626015
TA001
¥5,500
¥5,500
¥5,225
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
テレフォンアーム
セキセイ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF