工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全用品
>
防犯用品
>
防犯用鎖(チェーン)
2 件中 1 - 2 件
ニッサチェイン
ウルトラロック24
●特長:
8mmのワイヤーに24mmの特殊合金カバー(ビニール被膜)で2重に強い。
金ノコでは切れにくい球状形。
破壊しにくい円筒状カバー鍵部。
スペアキー3個付き。
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
S-50
S-51
サイズ
選択解除
24φ×450mm
24φ×700mm
質量(g)
選択解除
690
900
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06685472
S-50
24φ×450mm
690
¥2,000
¥1,756
¥1,668
06685481
S-51
24φ×700mm
900
¥2,500
¥1,980
¥1,881
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ウルトラロック24
ニッサチェイン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF