間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > 接着剤 > アルテコ

1 件中 1 - 1 件
アルテコ

アルテコ 721 瞬間接着剤

注文コード:06627205
 
●特長: 
ゼリー状。硬化促進スプレー付。  

●用途: 
壁面でもタレがなく、木材などにしみ込まないゼリー状瞬間接着剤と硬化スピードを早めたり、ジェル自身を固めることのできる硬化促進スプレーをセット。短時間接着、充填・盛り上げ接着に。  

●付属品: 
スプレープライマー(17ml)付き。  
●危険等級: 
危険等級V+危険等級U  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第三石油類+第一石油類  
●危険物の含有量: 
20g+17ml  
●内容量: 
1セット(20g+17mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06627205 721 ¥1,600
¥1,280 ¥1,216
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。