間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
スズキット

液晶式自動遮光溶接面 アイボーグDX

注文コード:06652581 注文コード:09436612

¥9,900
 
●特長: 
1. 高周波、低電流インバータTIG等の20A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能を装備していますので、低電流アークにも対応できます。
2. 溶接方法や使用電流に合わせて#9〜#13までの遮光度(暗さ)調整機能を装備していますので、遮光度選択が可能です。
3. アーク光を受光するソーラー電池の採用により、頻繁な電池交換が不要です。自動的に電源がON/OFFされますので、内蔵電池の消耗も抑えられます。ただし、内蔵電池(市販品)は約2年で寿命となり、電池交換が必要となります。
4. アーク光の発生と同時に瞬間遮光(反応)。遮光(反応)速度1/10000秒は、この価格帯の商品ではトップクラス。有害光線から目を守る安全性に優れています。
5. わずか440gの軽量設計で、溶接面の重さの軽量化を図ることにより長時間の着用による首や肩への負担を大幅に軽減します。  

●質量(g): 
440  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

電源
遮光度
使用温度範囲(℃)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06652581

EB-100DX ソーラー電池+リチウム電池(市販品CR2032×2個) -5〜+55 220×310×350 ¥19,800

廃番

09436612

EB-100FS #9〜#13 310×220×350 ¥19,800
¥14,800
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
06652581
EB-100DX
09436612
EB-100FS
スズキット
液晶式自動遮光溶接面 アイボーグDX
1台 ¥14,800 色に違いがあります

その他関連商品

09461724
EB-100DX用ヘッドギア(後)

スター電器製造

850A400601

1個

¥1,500

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

アイボーグDX EB-100DX内側用カバープレート

スター電器製造

商品点数:1

¥417

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧