間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
好川産業

万能スモールローラー

注文コード:06421642 注文コード:09892574
 
●特長: 
中毛タイプで多目的に使用できるエコノミー万能ローラーです。  

●タイプ: 
スモールローラー  
●毛丈(mm): 
11〜13  
●紙管内径(パイプ)(Φ): 
15mm  
●紙管内径(フレーム)(Φ): 
6.5mm  
●内容量: 
1パック(10本入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

サイズ(inch)
RED
BOOK3
ページ

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06421642

- 4 336 オープン
¥1,522
出荷目安:1日

09892574

- 6 オープン
¥1,900
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥82〜

らくらくカートリッジ

大塚刷毛製造

商品点数:3

¥1,800〜

防水ローラー スモール 6SBS

ノーブランド

商品点数:1

¥2,000

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧